{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Duljina D (L) | 40 mm | |
učinkovita radna duljina | 40 mm | |
⌀ kugle D | 4 mm | |
⌀ drške S | 2 mm | |
Priključni navoj | M2 | |
Materijal vrha | Rubin | |
Materijal drške | Tvrdi metal | |
Težina | 2,04 g | |
Vrsta proizvoda | Senzor |
Broj artikla | 494224 4 | |
EAN / GTIN | 2050000973505 |