Ticalo s kuglicom Duljina 40 mm 2 mm

Artikl br.: 494224 2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
21 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ kugle D (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Duljina D (L) 40 mm
    učinkovita radna duljina 32,5 mm
    ⌀ kugle D 2 mm
    ⌀ drške S 1,5 mm
    Priključni navoj M2
    Materijal vrha Rubin
    Materijal drške Tvrdi metal
    Težina 1,29 g
    Vrsta proizvoda Senzor

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 494224 2
    EAN / GTIN 2050000973482

    Opis

    Izvedba:

    Kuglasto rubinsko ticalo s priključnim navojem M2

    Napomena:

    Ostala ticala drugih dimenzija i oblika dostupni na upit.