{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | VIPER | |
Senzor kamere | CMOS | |
⌀ sonde | 3 mm | |
Duljina sonde | 2.000 mm | |
Kut otvaranja slike | 90 stupanj | |
Smjer gledanja | 90 stupanj | |
Područje fokusa | 3 mm - 50 mm | |
Opskrba energijom | Baterijski pogon | |
Veličina ekrana | 4,3 col | |
Atribut imena proizvoda | ⌀ 3,0 mm | |
Vrsta proizvoda | Endoskop |
Broj artikla | 492792 2000 | |
EAN / GTIN | 2050002074385 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Video endoskop VIPER sa sondom 2000 mm
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi
6.469,18 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
82 dijelovi na zalihi
888,28 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
53 dijelovi na zalihi
1.376,94 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Smjer gledanja | 90 | ||
Veličina ekrana | 4,3 | ||
Opskrba energijom | Baterijski pogon | Mrežni pogon | na bateriju |
⌀ sonde | 3 | 5,5 | 5,5 |
Duljina sonde | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
Vrsta proizvoda | Endoskop | Endoskop | Endoskop |
Područje fokusa | 3 ;50 |