Video endoskop s prikazom mjernog rastera i fleksibilnom sondom, ⌀ 5,5 mm 2000 mm

Artikl br.: 492928 2000
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
54 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina sonde (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Format prihvata JPEG / AVI (30 fps)
    ⌀ sonde 5,5 mm
    Duljina sonde 2.000 mm
    Opskrba energijom na bateriju
    Broj sadržanih baterija 4
    Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081551 LR6
    Rezolucija kamere 640×480 px
    Rezolucija zaslona 320×240 px
    fokusirana dubinska oštrina 16 – 60 mm
    Radna temperatura 0 °C - 60 °C
    Duljina 275 mm
    širina 123 mm
    Visina 55 mm
    Težina 0,37 kg
    Vrsta proizvoda Endoskop

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 492928 2000
    EAN / GTIN 4045197565419
    Broj proizvođača 492928 2000

    Opis

    Izvedba:

    Osnovni uređaj s 3,5 colnim LCD zaslonom i 2 m dugom fleksibilnom sondom (⌀ 5,5 mm, smjer gledanja 0°). Robusna, vodootporna glava sonde (IP67) od čelika otpornog na koroziju. Mogučnost uvećanja (2×), način rada zrcala (Mirror). Kut otvaranja slike 60°, regulacija kontrasta i svjetline, način crno-bijele slike za prikaze s većim kontrastom, mogućnost pohrane slikovnih i video zapisa na SD-karticu, USB- i AV-izlaz za prijenos podataka. Sonda s intenzivnim LED lampicama orijentacije 0° prema naprijed i s bočnim LED lampicama sa smjerom gledanja od 90°.
    Način bočnih LED lampica: Kada se upotrebljava i pričvrsti zrcalo sonde (110°), aktiviranjem bočnih LED lampica isključuju se ometajuće refleksije u slici.
    Način mjernog rastera: Mjerenja objekta na površini zaslona u kombinaciji s mjernim rasterom. Veličina mjernog polja 20×15 mm.
    Način osvjetljenja: Upravljačka tipka za uključivanje i isključivanje osvjetljavanja slike. Za upotrebu u velikim šupljinama i/ili jako tamnim okruženjima.
    Okretanje slike: Okretanje slike za 90° u smjeru kazaljke na satu upravljačkom tipkom.

    Upotreba:

    Npr. za brzo ispitivanje zavarenih šavova. Greške se mogu mjeriti za vrijeme inspekcije.

    Opseg isporuke:

    Uključuje 1× sondu br. 492940 vel. 2000 (IP67), transportni kofer, zrcalo sonde (110°) koje se može zategnuti, SD memorijsku karticu, mjerno ticalo, USB podatkovni kabel, garnitura za čišćenje i 4 baterije br. 081551, vel. LR6.