Video endoskop VIPER sa sondom, ⌀ 3,0 mm, Duljina sonde: 1000mm

Artikl br.: 492792 1000
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Individual prices for business customers after login.
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Duljina sonde (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija VIPER
Senzor kamere CMOS
⌀ sonde 3 mm
Duljina sonde 1.000 mm
Kut otvaranja slike 90 stupanj
Smjer gledanja 90 stupanj
Područje fokusa 3 mm - 50 mm
Opskrba energijom Baterijski pogon
Veličina ekrana 4,3 col
Atribut imena proizvoda ⌀ 3,0 mm
Vrsta proizvoda Endoskop

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 492792 1000
EAN / GTIN 2050002074392

Opis

Izvedba:

Lagan, kompaktan i fleksibilan video endoskop VIPER. Brzo izmjenjive sonde s različitim promjerom (od 2.2 mm) i radnim duljinama povećavaju fleksibilnost. Sa svojom malom težinom, endoskop VIPER je izuzetno lagan i praktičan.
  • Svijetli monitor od 4,3 cola s CMOS tehnologijom kamere za slike HD kvalitete.
  • Intuitivno, jednostavno rukovanje.
  • Dugi, neprekinuti pregledi zahvaljujući standardnom paketu baterija.
  • Brzi prijenos podataka putem mikro USB 2.0, mini HDMI priključka i utora za SD memorijsku karticu.
  • Brzo izmjenjive sonde različitih promjera i radnih duljina.

Opseg isporuke:

Napajanje, mikro USB kabel, video kabel, 2× litij-ionske baterije, 8 GB SD memorijska kartica, metalni stalak, transportni kofer.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu