{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | VIPER | |
Senzor kamere | CMOS | |
⌀ sonde | 3 mm | |
Duljina sonde | 3.000 mm | |
Kut otvaranja slike | 90 stupanj | |
Smjer gledanja | 90 stupanj | |
Područje fokusa | 3 mm - 50 mm | |
Opskrba energijom | Baterijski pogon | |
Veličina ekrana | 4,3 col | |
Atribut imena proizvoda | ⌀ 3,0 mm | |
Vrsta proizvoda | Endoskop |
Broj artikla | 492792 3000 | |
EAN / GTIN | 2050002074378 |