Držač etalona s brzim namještanjem 200-400 mm

Artikl br.: 481700 200-400
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Stezni raspon (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Stezni raspon 200 mm - 400 mm
Duljina 506 mm
širina 30 mm
Vrsta proizvoda Držač za završne mjere

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 481700 200-400
EAN / GTIN 4030489220824

Opis

Izvedba:

Držač etalona s brzim namještanjem. Patentirano brzo namještanje dopušta sigurno i brzo pritezanje paralelnih etalona. Stezni mehanizam sprječava ispadanje etalona.