Par ravnih mjernih krakova, tip: 100

Artikl br.: 481901 100
Postavite cijenu 2 Piece (142,57 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

širina 9 mm
Visina 20 mm
ukupna duljina 100 mm
Vrsta proizvoda Mjerni krak

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 481901 100
EAN / GTIN 2050001757647
Manufacturer Kolb & Baumann GmbH & Co. KG, Daimlerstraße 24, 63741 ASCHAFFENBURG, Deutschland, www.koba.de

Opis

Izvedba:

Mjerni krak s ravnom mjernom površinom za vanjsko mjerenje.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu