Postolje držača

Artikl br.: 482900
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina 106 mm
širina 70 mm
Visina 28 mm
Vrsta proizvoda Noga držača

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 482900
EAN / GTIN 4030489221210
Manufacturer Kolb & Baumann GmbH & Co. KG, Daimlerstraße 24, 63741 ASCHAFFENBURG, Deutschland, www.koba.de

Opis

Izvedba:

Postolje držača za držač etalona br. 481700. Za primjenu kao šablona za podešavanje, precizno sredstvo za označavanje visine itd. Postolje lakirano, nalijegajuća površina brušena. Oslonac za držač etalona točno je poravnat prema nalijegajućoj površini.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

U košarici

U košaricu
U košaricu