Par mjernih krakova s cilindričnim nastavkom 16 mm

Artikl br.: 481900 16
Postavite cijenu 2 Piece (152,11 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ drške po paru krakova (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ drške po paru kraka 16 mm
najveća mjerna dubina 20 mm
širina 9 mm
Visina 9 mm
ukupna duljina 55 mm
Vrsta proizvoda Mjerni krak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 481900 16
EAN / GTIN 4030489220947

Opis

Izvedba:

Mjerni krakovi, s cilindričnim nastavkom DIN 861 list 2 za unutarnje i vanjsko mjerenje i kao pomagalo za namještanje.

Napomena:

Mjerni kljunovi s velikim dosjedom za unutarnje mikrometre dostupni na upit.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu