{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Granica odstupanja | ±3 µm | |
Standard | Tvornička norma | |
Tolerancija | T3 | |
Materijal | C čelik | |
Duljina kotačića | 5 m | |
Širina kotačića | 12,7 mm | |
Debljina | 0,04 mm | |
Vrsta proizvoda | Trake šablone s ticalom |
Broj artikla | 478450 0,04 | |
EAN / GTIN | 2050001054944 | |
Broj proizvođača | 106 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Traka za zračnost 12,7 mm×5 m 0,04 mm
na zahtjev
Na zalihi
169 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
415 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
59 dijelovi na zalihi
|
|
Debljina | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
Granica odstupanja | ±3 | ±3 | ±3 |
Standard | Tvornička norma | Tvornička norma | Tvornička norma |
Širina kotačića | 12,7 | 12,7 | 12,7 |
Duljina kotačića | 5 | 5 | 10 |
Materijal | C čelik | C čelik | C čelik |
Vrsta proizvoda | Trake šablone s ticalom | Trake šablone s ticalom | Trake šablone s ticalom |