{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Granica odstupanja | ±4 µm | |
Standard | Tvornička norma | |
Tolerancija | T3 | |
Materijal | C čelik | |
Duljina kotačića | 5 m | |
Širina kotačića | 12,7 mm | |
Debljina | 0,12 mm | |
Vrsta proizvoda | Trake šablone s ticalom |
Broj artikla | 478450 0,12 | |
EAN / GTIN | 2050001055019 | |
Broj proizvođača | 114 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Traka za zračnost 12,7 mm×5 m 0,12 mm
na zahtjev
Na zalihi
71 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
152 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
59 dijelovi na zalihi
|
|
Debljina | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
Granica odstupanja | ±4 | ±4 | ±4 |
Standard | Tvornička norma | Tvornička norma | Tvornička norma |
Širina kotačića | 12,7 | 12,7 | 12,7 |
Materijal | C čelik | C čelik | nehrđajući |
Vrsta proizvoda | Trake šablone s ticalom | Trake šablone s ticalom | Trake šablone s ticalom |
Tolerancija | T3 | T3 | T3 |