{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Granica odstupanja | ±7 µm | |
Standard | Tvornička norma | |
Tolerancija | T3 | |
Materijal | C čelik | |
Duljina kotačića | 5 m | |
Širina kotačića | 12,7 mm | |
Debljina | 0,25 mm | |
Vrsta proizvoda | Trake šablone s ticalom |
Broj artikla | 478450 0,25 | |
EAN / GTIN | 2050001055057 | |
Broj proizvođača | 119 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Traka za zračnost 12,7 mm×5 m 0,25 mm
na zahtjev
Na zalihi
96 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
200 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
24 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
61 dijelovi na zalihi
|
|
Debljina | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
Granica odstupanja | ±7 | ±7 | ±7 | ±7 |
Standard | Tvornička norma | Tvornička norma | Tvornička norma | Tvornička norma |
Širina kotačića | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 |
Duljina kotačića | 5 | 5 | 10 | 5 |
Materijal | C čelik | C čelik | C čelik | nehrđajući |
Vrsta proizvoda | Trake šablone s ticalom | Trake šablone s ticalom | Trake šablone s ticalom | Trake šablone s ticalom |