{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Granica odstupanja | ±3 µm | |
Standard | Tvornička norma | |
Tolerancija | T3 | |
Materijal | C čelik | |
Duljina kotačića | 10 m | |
Širina kotačića | 12,7 mm | |
Debljina | 0,04 mm | |
Vrsta proizvoda | Trake šablone s ticalom |
Broj artikla | 478504 0,04 | |
EAN / GTIN | 4045197524126 | |
Broj proizvođača | 478504 0,04 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Traka za zračnost 12,7 mm×10 m, C čelik, debljina: 0,04mm
na zahtjev
Na zalihi
46 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
278 dijelovi na zalihi
|
|
Debljina | 0,04 mm | 0,04 mm |
Granica odstupanja | ±3 µm | ±3 µm |
Standard | Tvornička norma | Tvornička norma |
Širina kotačića | 12,7 mm | 12,7 mm |
Duljina kotačića | 10 m | 5 m |
Materijal | C čelik | C čelik |
Vrsta proizvoda | Trake šablone s ticalom | Trake šablone s ticalom |