{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Granica odstupanja | ±13 µm | |
Standard | Tvornička norma | |
Tolerancija | T3 | |
Materijal | C čelik | |
Duljina kotačića | 10 m | |
Širina kotačića | 12,7 mm | |
Debljina | 0,8 mm | |
Vrsta proizvoda | Trake šablone s ticalom |
Broj artikla | 478504 0,8 | |
EAN / GTIN | 4045197524232 | |
Broj proizvođača | 478504 0,8 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Traka za zračnost 12,7 mm×10 m 0,8 mm
na zahtjev
Na zalihi
22 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
29 dijelovi na zalihi
|
|
Debljina | 0,8 | 0,8 |
Granica odstupanja | ±13 | ±13 |
Standard | Tvornička norma | Tvornička norma |
Širina kotačića | 12,7 | 12,7 |
Duljina kotačića | 10 | 5 |
Materijal | C čelik | C čelik |
Vrsta proizvoda | Trake šablone s ticalom | Trake šablone s ticalom |