{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | Standard proizvođača | |
Tolerancija | T3 | |
Debljina lista | 0,05 − 1,0 (s korakom po 0,05) mm | |
Broj listova | 20 | |
Duljina lista | 150 mm | |
Materijal | čelik | |
Vrsta proizvoda | Šablona s ticalom |
Broj artikla | 478242 20 | |
EAN / GTIN | 2050002071827 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
Kontrolni listići, čelik kalibrirani, Broj listova: 20
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
1.049 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
12.286 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
395 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
2.892 dijelovi na zalihi
|
|
Duljina lista | 150 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | |
Debljina lista | 0,05 − 1,0 (s korakom po 0,05) mm | 0,05−1,0 (uspon po 0,05) mm | 0,05−1,0 (uspon po 0,05) mm | 0,05−1,0 (uspon po 0,05) mm | 0,05 − 1,0 (korak povećanja od 0,05) mm |
Broj listova | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Standard | Standard proizvođača | Tvornička norma | Tvornička norma | Tvornička norma | Tvornička norma |
Materijal | čelik | Čelik | Čelik | Mjed | Čelik |
Vrsta proizvoda | Šablona s ticalom | Šablona s ticalom | Šablona s ticalom | Šablona s ticalom | Šablona s ticalom |
Tolerancija | T3 | T3 | T3 | T3 | T3 |