{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Preciznost | T2 | |
Standard | Tvornička norma | |
Tolerancija | T3 | |
Debljina lista | 0,05 − 1,0 (korak povećanja od 0,05) mm | |
Broj listova | 20 | |
Materijal | Čelik | |
Vrsta proizvoda | Šablona s ticalom |
Broj artikla | 478220 20 | |
EAN / GTIN | 4045197207517 | |
Broj proizvođača | 478220 20 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Kontrolni listići za zračnost na prstenu duljina listića 200 mm, T2, broj listova: 20
na zahtjev
Na zalihi
2.916 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
741 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
12.475 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
411 dijelovi na zalihi
|
|
Longitud hoja | 100 mm | 100 mm | 100 mm | |
Debljina lista | 0,05 − 1,0 (korak povećanja od 0,05) mm | 0,05−1,0 (uspon po 0,05) mm | 0,05−1,0 (uspon po 0,05) mm | 0,05 – 1,0 (creciente en intervalos de 0,05) mm |
Broj listova | 20 | 20 | 20 | 20 |
Standard | Tvornička norma | Tvornička norma | Tvornička norma | Norma de fábrica |
Materijal | Čelik | Čelik | Čelik | Latón |
Vrsta proizvoda | Šablona s ticalom | Šablona s ticalom | Šablona s ticalom | Calibre espesores |
Tolerancija | T3 | T3 | T3 | T3 |