{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Preciznost | T2 | |
Standard | Tvornička norma | |
Tolerancija | T3 | |
Debljina lista | 0,05 − 0,25 (uspon po 0,05) 0,3 − 1,0 (uspon po 0,1) mm | |
Broj listova | 13 | |
Materijal | Čelik | |
Vrsta proizvoda | Šablona s ticalom |
Broj artikla | 478220 13 | |
EAN / GTIN | 4045197207500 | |
Broj proizvođača | 478220 13 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Kontrolni listići za zračnost na prstenu duljina listića 200 mm, T2, broj listova: 13
na zahtjev
Na zalihi
1.130 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
697 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
4.256 dijelovi na zalihi
|
|
Debljina lista | 0,05 − 0,25 (uspon po 0,05) 0,3 − 1,0 (uspon po 0,1) mm | 0,05−0,25 (uspon po 0,05) 0,3−1,0 (uspon po 0,1) mm | 0,05−0,25 (uspon po 0,05) 0,3−1,0 (uspon po 0,1) mm |
Broj listova | 13 | 13 | 13 |
Standard | Tvornička norma | Tvornička norma | Tvornička norma |
Materijal | Čelik | Čelik | Čelik |
Vrsta proizvoda | Šablona s ticalom | Šablona s ticalom | Šablona s ticalom |
Tolerancija | T3 | T3 | T3 |