{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Preciznost | T3 | |
Standard | Tvornička norma | |
Tolerancija | T3 | |
Debljina lista | 0,05−1,0 (uspon po 0,05) mm | |
Broj listova | 20 | |
Duljina lista | 100 mm | |
Materijal | Čelik | |
Vrsta proizvoda | Šablona s ticalom |
Broj artikla | 478100 20 | |
EAN / GTIN | 4045197207449 | |
Broj proizvođača | 478100 20 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kontrolni listići za zračnost, od čelika,T3 20
na zahtjev
Na zalihi
705 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
9.915 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
586 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
1.967 dijelovi na zalihi
|
|
Duljina lista | 100 | 100 | 100 | |
Debljina lista | 0,05−1,0 (uspon po 0,05) | 0,05−1,0 (uspon po 0,05) | 0,05−1,0 (uspon po 0,05) | 0,05 − 1,0 (korak povećanja od 0,05) |
Broj listova | 20 | 20 | 20 | 20 |
Standard | Tvornička norma | Tvornička norma | Tvornička norma | Tvornička norma |
Materijal | Čelik | Čelik | Mjed | Čelik |
Vrsta proizvoda | Šablona s ticalom | Šablona s ticalom | Šablona s ticalom | Šablona s ticalom |
Tolerancija | T3 | T3 | T3 | T3 |