• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

Postoji alternativa za ovaj artikl:

Kontrolni listići za zračnost, od čelika,T3 6

Artikl br.: 478100 6

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj listova Cijena uklj. PDV
  • Standard: Tvornička norma

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Preciznost T3
    Standard Tvornička norma
    Tolerancija T3
    Debljina lista 0,1; 0,15; 0,2; 0,25; 0,3; 0,4 mm
    Broj listova 6
    Duljina lista 75 mm
    Materijal Čelik
    Vrsta proizvoda Šablona s ticalom

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 478100 6
    EAN / GTIN 4045197207425
    Broj proizvođača 478100 6

    Opis

    Izvedba:

    Listići od kaljenog opružnog čelika s laganim oznakama. Čelični listići ravnomjerne širine, sklopivi pomoću zakovice. Čelični listići su konusni. U poniklanoj kutiji s kopčom.
    Mjerni listići čelik, brušeni, točnost T3.
    Šablona za namještanje ventila.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu