Kontrolni listići, čelik kalibrirani 10

Artikl br.: 478242 10
Postavite cijenu 10 Piece (6,60 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Broj listova Cijena uklj. PDV
  • Standard: Standard proizvođača

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard Standard proizvođača
Tolerancija T3
Debljina lista 0,05 − 0,2 (s korakom po 0,05) 0,3 − 0,8 (s korakom po 0,1) mm
Broj listova 10
Duljina lista 150 mm
Materijal čelik
Vrsta proizvoda Šablona s ticalom

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 478242 10
EAN / GTIN 2050002071810

Opis

Izvedba:

Idealno za raznolike mjerne zadatke. Čelični listići ravnomjerne širine, sklopivi pomoću zakovice. Veličina je jasno označena na svakom listu za pločasto glodalo. Listove je lako ukloniti i može ih se pojedinačno otvoriti i zatvoriti. Točnost se dobiva prema tvorničkoj normi.

Točnost:

0,05 – 0,15 mm ±0,005; 0,2 – 0,5 mm ± 0,012; 0,55 – 0,8 mm ±0,020.

Opseg isporuke:

Uklj. certifikat proizvođača o kalibriranju.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu