Multimetar MMP3

Artikl br.: 473300 MMP3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 74,20 € kom.
  • 82,89 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
78 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

oznaka proizvođača Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Opseg prikaza 5.000
    Osnovna preciznost 0,6 %
    Mjerni postupak RMS
    Funkcija memorije HOLD
    Izmjenični napon AC 0,1 mV − 600 V
    Istosmjerni napon DC 0,1 mV − 600 V
    Otpor 0,1 Ω − 40 MΩ
    Kapacitet 10 pF − 100 µF
    Frekvencija 1 mHz − 5 MHz
    Kategorija prenapona CAT III 300 V; CAT II 600 V
    Materijal kućišta Plastika
    Opskrba energijom na bateriju
    Broj sadržanih baterija 2
    Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081560 LR44
    Vrsta proizvoda Multimetar

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 473300 MMP3
    EAN / GTIN 4014650440846
    Broj proizvođača 044084

    Opis

    Izvedba:

    Čvrsto plastično kućište s LCD zaslonom velikog formata od 3.1/2 cola, 4 cola ili 4.3/4 cola.

    Upotreba:

    Digitalni multimetri za široko polje primjene. Velika sigurnost upotrebe i dodatne funkcije.
    Digitalni multimetar veličine za džep. Malen i tanak (132×86×19 mm) – težina samo 130 g.

    Standard:

    IEC / DIN EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

    Opseg isporuke:

    Uključuje baterije, mjerne vodove, kompaktnu zaštitnu kutiju, upute za upotrebu.