{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Opseg prikaza | 6.000 | |
Osnovna preciznost | 0,5 % | |
Ispitivanje prolaza | da | |
Ispitivanje dioda | da | |
Voltni senzor (beskontaktni) | da | |
Mjerni postupak | TRUE RMS (AC) | |
Funkcija memorije | HOLD; Pmin / Pmaks | |
Izmjenični napon AC | 0,1 mV − 600 V | |
Istosmjerni napon DC | 0,1 mV − 600 V | |
Izmjenična struja AC | 1 mA − 10 A | |
Istosmjerni napon DC | 0,1 µA − 10 A | |
Otpor | 0,1 Ω − 40 MΩ | |
Kapacitet | 0,01 nF − 1 mF | |
Frekvencija | 0,01 Hz − 50 kHz | |
Temperatura | −40 °C - 400 °C | |
Kategorija prenapona | CAT IV 300 V; CAT III 600 V | |
Materijal kućišta | Plastika | |
Opskrba energijom | na bateriju | |
Broj sadržanih baterija | 2 | |
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081561 LR3 | |
Vrsta proizvoda | Multimetar |
Broj artikla | 473300 MM5-2 | |
EAN / GTIN | 4014651440715 | |
Broj proizvođača | 044071 |