Multimetar MM2

Artikl br.: 473300 MM2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 82,89 € kom.
  • 74,20 € kom.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
na zahtjev
Na zalihi
71 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

oznaka proizvođača Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Opseg prikaza 2.000
    Osnovna preciznost 0,5 %
    Ispitivanje prolaza da
    Ispitivanje dioda da
    Mjerni postupak RMS
    Izmjenični napon AC 100 µV − 750 V
    Istosmjerni napon DC 100 µV − 1000 V
    Izmjenična struja AC 0,1 µA − 20 A
    Istosmjerni napon DC 0,1 µA − 20 A
    Otpor 0,1 Ω − 20 MΩ
    Kategorija prenapona CAT III 600 V; CAT II 1000 V
    Materijal kućišta Plastika
    Opskrba energijom na bateriju
    Broj sadržanih baterija 2
    Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081561 6LR61
    Vrsta proizvoda Multimetar

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 473300 MM2
    EAN / GTIN 4014651000520

    Opis

    Izvedba:

    Čvrsto plastično kućište s LCD zaslonom velikog formata od 3.1/2 cola, 4 cola ili 4.3/4 cola.

    Upotreba:

    Digitalni multimetri za široko polje primjene. Velika sigurnost upotrebe i dodatne funkcije.
    Precizni rasponi mjerenja struje (200 µA i 2/20/200 mA) za mjerenje ionizacijske struje na plinskom plameniku i za ispitivanje žrtvovane anode u spremniku tople vode (tehničari za grijanje i klimatizaciju).

    Standard:

    IEC / DIN EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

    Opseg isporuke:

    Uključuje baterije, mjerne vodove, kompaktnu zaštitnu kutiju, upute za upotrebu.
    Zaštitni okvir od gume.