{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Opseg prikaza | 60.000 | |
Osnovna preciznost | 0,03 % | |
Ispitivanje prolaza | da | |
Ispitivanje dioda | da | |
Voltni senzor (beskontaktni) | da | |
Mjerni postupak | TRUE RMS | |
Funkcija memorije | HOLD, MAX / MIN / AVG, PEAK, REL | |
Izmjenični napon AC | 10 µV − 1000 V | |
Istosmjerni napon DC | 10 µV − 1000 V | |
Izmjenična struja AC | 0,01 µA − 10 A | |
Istosmjerni napon DC | 0,01 µA − 10 A | |
Otpor | 0,01 Ω − 60 MΩ | |
Kapacitet | 0,01 nF − 10 mF | |
Frekvencija | 0,001 Hz − 1 MHz | |
Temperatura | −200 °C - 1.090 °C | |
Kategorija prenapona | CAT IV 600 V; CAT III 1000 V | |
Materijal kućišta | Plastika | |
Opskrba energijom | na bateriju | |
Broj sadržanih baterija | 2 | |
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081561 LR3 | |
Vrsta proizvoda | Multimetar |
Broj artikla | 473300 MM7-2 | |
EAN / GTIN | 4014651446908 |