Laserski daljinomjer DISTO™ X4

Artikl br.: 465550 X4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Očitavanje: mm / cola
  • Prihvat: Bluetooth sučelje
  • IP-klasa zaštite: IP 65

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Očitavanje mm / cola
    Točnost mjerenja ±1,0 mm
    Navoj stativa 1/4 UNC col
    Prihvat Bluetooth sučelje
    IP-klasa zaštite IP 65
    Opskrba energijom na bateriju
    Broj sadržanih baterija 2
    Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081561 LR6
    višenamjenski završni element da
    Doseg 150 m
    zbrajanje/oduzimanje da
    Minimalno/maksimalno mjerenje da
    Izračun površine i volumena da
    neizravno mjerenje (Pitagora) da
    Senzor za nagib 360 stupanj
    Digitalni tražioc sa zumiranjem 4x
    Pozivanje zadnjih mjerenja da
    Opskrba energijom 081561 LR6
    Razred lasera prema IEC 825-1 2
    Duljina 132 mm
    širina 56 mm
    Visina 29 mm
    Težina 184 g
    Vrsta proizvoda Mjerač razmaka

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 465550 X4
    EAN / GTIN 7640110697870

    Opis

    Izvedba:

    Plastično kućište otporno na udarce, s tipkovnicom sa simbolima za jednostavnu uporabu. Kvalitetne leće Leica u vrlo čvrstom magnezijskom kućištu otpornom na toplinu. Osvijetljeni i okretni zaslon u boji za optimalnu čitljivost. Power Range Technologie™ za mjerenja do 150 m bez mete. Klasa lasera 2, testirano prema ISO 16331-1.
    Integrirani senzor nagiba od 360 ° izravno prikazuje ukošenje objekta postavljanjem kućišta na objekt i omogućuje indirektno mjerenje visine. Multifunkcionalni završni dio za mjerenje iz kutova. Zaštićen od prskanja vode. Zahvaljujući gumenoj brtvi ne propušta prašinu. Zabrtvljena, periva tipkovnica. Robusna guma na prednjoj strani štiti optički dio i amortizira udarac pri padu s manjih visina.
    S optičkim dalekozorom (4 X povećanje) za mjerenje na velikim udaljenostima ili pod sunčevim sjajem.

    Funkcija:

    IP65: Postoji zaštita od vodenih mlazova iz svih smjerova i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

    Opseg isporuke:

    Zaštitna torba i vezica za ruku.
    Uključujući 2× baterije br. 081561 vel. LR6.

    Napomena:

    Prijenos podataka putem usluge Bluetooth® Smart i na pametnom telefonu putem aplikacije Leica „DISTO™ Plan” (Android od verzije 4.3, Apple od iPhone 4s). Jednostavna izrada skica.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Dodatna oprema

    Rezervni dijelovi

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu