Laserski daljinomjer DISTO™ X4SET

Artikl br.: 465550 X4SET
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Očitavanje: mm / cola
  • Prihvat: Bluetooth sučelje
  • IP-klasa zaštite: IP 54

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Očitavanje mm / cola
    Točnost mjerenja ±1,0 mm
    Navoj stativa 1/4 UNC col
    Prihvat Bluetooth sučelje
    IP-klasa zaštite IP 54
    Opskrba energijom na bateriju
    Broj sadržanih baterija 2
    Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081561 LR6
    višenamjenski završni element da
    Doseg 150 m
    zbrajanje/oduzimanje da
    Minimalno/maksimalno mjerenje da
    Izračun površine i volumena da
    neizravno mjerenje (Pitagora) da
    Senzor za nagib 360 stupanj
    Digitalni tražioc sa zumiranjem 4x
    Pozivanje zadnjih mjerenja da
    Opskrba energijom 081561 LR6
    Razred lasera prema IEC 825-1 2
    Duljina 132 mm
    širina 56 mm
    Visina 29 mm
    Težina 184 g
    Vrsta proizvoda Mjerač razmaka

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 465550 X4SET
    EAN / GTIN 2050001951458

    Opis

    Izvedba:

    Plastično kućište otporno na udarce, s tipkovnicom sa simbolima za jednostavnu uporabu. Kvalitetne leće Leica u vrlo čvrstom magnezijskom kućištu otpornom na toplinu. Osvijetljeni i okretni zaslon u boji za optimalnu čitljivost. Power Range Technologie™ za mjerenja do 150 m bez mete. Klasa lasera 2, testirano prema ISO 16331-1.
    Integrirani senzor nagiba od 360 ° izravno prikazuje ukošenje objekta postavljanjem kućišta na objekt i omogućuje indirektno mjerenje visine. Multifunkcionalni završni dio za mjerenje iz kutova. Zaštićen od prskanja vode. Zahvaljujući gumenoj brtvi ne propušta prašinu. Zabrtvljena, periva tipkovnica. Robusna guma na prednjoj strani štiti optički dio i amortizira udarac pri padu s manjih visina.
    S optičkim dalekozorom (4 X povećanje) za mjerenje na velikim udaljenostima ili pod sunčevim sjajem.
    Prostorno mjerenje s tehnologijom mjerenja od točke do točke (P2P). Ujedno i nedostupnih točaka. Ako se koristi aplikacija DISTO™ Plan nacrti s dimenzijama se mogu izvesti u obliku CAD datoteke.

    Funkcija:

    IP54: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od naslaga prašine iznutra (zaštićeno od prašine), kao i potpuna zaštita od dodira.

    Opseg isporuke:

    Zaštitna torba i vezica za ruku.
    Uključujući 2× baterije br. 081561 vel. LR6.
    Uključujući adapter za stativ DST360, stativ TRI120 i kovčeg.

    Napomena:

    Prijenos podataka putem usluge Bluetooth® Smart i na pametnom telefonu putem aplikacije Leica „DISTO™ Plan” (Android od verzije 4.3, Apple od iPhone 4s). Jednostavna izrada skica.