Laserski daljinomjer DISTO™ X3

Artikl br.: 465550 X3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
20 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Očitavanje: mm / cola
  • Prihvat: Bluetooth sučelje
  • IP-klasa zaštite: IP 65

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija DISTO™
Očitavanje mm / cola
Točnost mjerenja ±1,0 mm
Navoj stativa 1/4 UNC col
Prihvat Bluetooth sučelje
IP-klasa zaštite IP 65
Opskrba energijom na bateriju
Broj sadržanih baterija 2
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081561 LR6
višenamjenski završni element da
Doseg 150 m
zbrajanje/oduzimanje da
Minimalno/maksimalno mjerenje da
Izračun površine i volumena da
neizravno mjerenje (Pitagora) da
Senzor za nagib 360 stupanj
Pozivanje zadnjih mjerenja da
Opskrba energijom 081561 LR6
Razred lasera prema IEC 825-1 2
Duljina 132 mm
širina 56 mm
Visina 29 mm
Težina 184 g
Vrsta proizvoda Mjerač razmaka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 465550 X3
EAN / GTIN 7640110697047

Opis

Izvedba:

Plastično kućište otporno na udarce, s tipkovnicom sa simbolima za jednostavnu uporabu. Kvalitetne leće Leica u vrlo čvrstom magnezijskom kućištu otpornom na toplinu. Osvijetljeni i okretni zaslon u boji za optimalnu čitljivost. Power Range Technologie™ za mjerenja do 150 m bez mete. Klasa lasera 2, testirano prema ISO 16331-1.
Integrirani senzor nagiba od 360 ° izravno prikazuje ukošenje objekta postavljanjem kućišta na objekt i omogućuje indirektno mjerenje visine. Multifunkcionalni završni dio za mjerenje iz kutova. Zaštićen od prskanja vode. Zahvaljujući gumenoj brtvi ne propušta prašinu. Zabrtvljena, periva tipkovnica. Robusna guma na prednjoj strani štiti optički dio i amortizira udarac pri padu s manjih visina.

Funkcija:

IP65: Postoji zaštita od vodenih mlazova iz svih smjerova i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Opseg isporuke:

Zaštitna torba i vezica za ruku.
Uključujući 2× baterije br. 081561 vel. LR6.

Napomena:

Prijenos podataka putem usluge Bluetooth® Smart i na pametnom telefonu putem aplikacije Leica „DISTO™ Plan” (Android od verzije 4.3, Apple od iPhone 4s). Jednostavna izrada skica.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu