{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | DISTO™ | |
Očitavanje | mm / cola | |
Točnost mjerenja | ±1,0 mm | |
Navoj stativa | 1/4 UNC col | |
Prihvat | Bluetooth prihvat | |
IP-klasa zaštite | IP 65 | |
Opskrba energijom | Na baterijski pogon | |
Vrsta baterije | Litij-ionska | |
višenamjenski završni element | da | |
Doseg | 200 m | |
zbrajanje/oduzimanje | da | |
Minimalno/maksimalno mjerenje | da | |
Izračun površine i volumena | da | |
neizravno mjerenje (Pitagora) | da | |
Senzor za nagib | 360 stupanj | |
Digitalni tražioc sa zumiranjem | 4-struko | |
Pozivanje zadnjih mjerenja | da | |
Opskrba energijom | Li-Ion | |
Razred lasera prema IEC 825-1 | 2 | |
Duljina | 144 mm | |
širina | 60 mm | |
Visina | 24 mm | |
Težina | 180 g | |
Vrsta proizvoda | Mjerač razmaka |
Broj artikla | 465550 D5 | |
EAN / GTIN | 7640180531241 |