{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Duljina | 200 mm | |
širina | 140 mm | |
Visina | 60 mm | |
Težina | 0,25 kg | |
Prihvat | 1/4 cola | |
maksimalni stezni raspon | do ⌀ 45 mm; kutno do 55 mm | |
Materijal | Plastika | |
Vrsta proizvoda | Držač prihvata |
Broj artikla | 861785 1 | |
EAN / GTIN | 4008158041469 | |
Broj proizvođača | STE-LH |