{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | DIN 875 | |
Duljina krakova | 100×70 mm | |
Preciznost | 0 | |
Pravokutnost | 0,007 mm | |
Presjek kraka | 20×5 mm | |
Materijal | Plemeniti čelik, INOX | |
sve dijelove | kaljeno | |
Pakiranje | stabilna kutija | |
Vrsta proizvoda | Kut graničnika |
Broj artikla | 451020 100X70 | |
EAN / GTIN | 4045197443854 | |
Broj proizvođača | 451020 100X70 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kutnik s osloncem nehrđajući, točnost 0 100X70 mm
na zahtjev
Na zalihi
265 dijelovi na zalihi
84,38 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
992 dijelovi na zalihi
24,80 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.181 dijelovi na zalihi
17,33 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Preciznost | 0 | 1 | 2 |
Standard | DIN 875 | DIN 875 | DIN 875 |
Pakiranje | stabilna kutija | stabilna kutija | |
Pravokutnost | 0,007 | 0,015 | 0,03 |
Presjek kraka | 20×5 | 20×5 | 20×5 |
Duljina krakova | 100×70 | 100×70 | 100×70 |
Vrsta proizvoda | Kut graničnika | Kut graničnika | Kut graničnika |