{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | DIN 875 | |
Duljina krakova | 150×100 mm | |
Preciznost | 0 | |
Pravokutnost | 0,008 mm | |
Presjek kraka | 30×6 mm | |
Materijal | Plemeniti čelik, INOX | |
sve dijelove | kaljeno | |
Pakiranje | stabilna kutija | |
Vrsta proizvoda | Kut graničnika |
Broj artikla | 451020 150X100 | |
EAN / GTIN | 4045197443861 | |
Broj proizvođača | 451020 150X100 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Kutnik s osloncem nehrđajući, točnost 0, duljina krakova: 150X100mm
na zahtjev
Na zalihi
135 dijelovi na zalihi
117,66 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.526 dijelovi na zalihi
37,84 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.865 dijelovi na zalihi
23,11 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Preciznost | 0 | 1 | 2 |
Standard | DIN 875 | DIN 875 | DIN 875 |
Materijal | Plemeniti čelik, INOX | Plemeniti čelik, INOX | |
Pravokutnost | 0,008 mm | 0,018 mm | 0,035 mm |
Presjek kraka | 30×6 mm | 30×6 mm | 25×5 mm |
Duljina krakova | 150×100 mm | 150×100 mm | 150×100 mm |
Vrsta proizvoda | Kut graničnika | Kut graničnika | Kut graničnika |