{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | DIN 875 | |
Duljina krakova | 200×130 mm | |
Preciznost | 0 | |
Pravokutnost | 0,009 mm | |
Presjek kraka | 30×7 mm | |
Materijal | Plemeniti čelik, INOX | |
sve dijelove | kaljeno | |
Pakiranje | stabilna kutija | |
Vrsta proizvoda | Kut graničnika |
Broj artikla | 451020 200X130 | |
EAN / GTIN | 4045197443878 | |
Broj proizvođača | 451020 200X130 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kutnik s osloncem nehrđajući, točnost 0 200X130 mm
na zahtjev
Na zalihi
58 dijelovi na zalihi
147,34 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
936 dijelovi na zalihi
47,91 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.824 dijelovi na zalihi
28,73 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Preciznost | 0 | 1 | 2 |
Standard | DIN 875 | DIN 875 | DIN 875 |
Pakiranje | stabilna kutija | stabilna kutija | |
Pravokutnost | 0,009 | 0,02 | 0,04 |
Presjek kraka | 30×7 | 30×7 | 30×6 |
Duljina krakova | 200×130 | 200×130 | 200×130 |
Vrsta proizvoda | Kut graničnika | Kut graničnika | Kut graničnika |