{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | DIN 875 | |
Duljina krakova | 100×70 mm | |
Preciznost | 1 | |
Pravokutnost | 0,015 mm | |
Presjek kraka | 20×5 mm | |
Materijal | Plemeniti čelik, INOX | |
sve dijelove | kaljeno | |
Pakiranje | stabilna kutija | |
Vrsta proizvoda | Kut graničnika |
Broj artikla | 451040 100X70 | |
EAN / GTIN | 4045197444189 | |
Broj proizvođača | 451040 100X70 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Kutnik s osloncem nehrđajući, točnost 1, duljina krakova: 100X70mm
na zahtjev
Na zalihi
967 dijelovi na zalihi
24,80 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
221 dijelovi na zalihi
84,38 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.680 dijelovi na zalihi
17,33 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
sve dijelove | kaljeno | kaljeno | |
Preciznost | 1 | 0 | 2 |
Standard | DIN 875 | DIN 875 | DIN 875 |
Pravokutnost | 0,015 mm | 0,007 mm | 0,03 mm |
Presjek kraka | 20×5 mm | 20×5 mm | 20×5 mm |
Duljina krakova | 100×70 mm | 100×70 mm | 100×70 mm |
Vrsta proizvoda | Kut graničnika | Kut graničnika | Kut graničnika |