{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | DIN 875 | |
Duljina krakova | 400×265 mm | |
Preciznost | 1 | |
Pravokutnost | 0,03 mm | |
Presjek kraka | 45×10 mm | |
Materijal | Plemeniti čelik, INOX | |
sve dijelove | kaljeno | |
Pakiranje | stabilna kutija | |
Vrsta proizvoda | Kut graničnika |
Broj artikla | 451040 400X265 | |
EAN / GTIN | 4045197444233 | |
Broj proizvođača | 451040 400X265 |