{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Istovar | 580 mm | |
Duljina zglobnog kraka L1 | 287 mm | |
Duljina zglobnog kraka L2 | 223 mm | |
priključni navoj ispod | M10×1,25 | |
Snaga prianjanja | 1.300 N | |
maksimalno opterećenje | 14 kg | |
Duljina magnetske noge | 120 mm | |
Širina magnetske noge | 50 mm | |
Visina magnetske noge | 55 mm | |
Vrsta proizvoda | Mjerni stativ |
Broj artikla | 441150 600 | |
EAN / GTIN | 7290005395130 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Magnetski mjerni stativ s preciznim namještanjem 600
na zahtjev
Na zalihi
148 dijelovi na zalihi
461,10 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
162 dijelovi na zalihi
367,82 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Istovar | 580 | 580 |
Širina magnetske noge | 50 | 50 |
Visina magnetske noge | 55 | 55 |
Duljina magnetske noge | 120 | 117 |
maksimalno opterećenje | 14 | 14 |
Vrsta proizvoda | Mjerni stativ | Mjerni stativ |
priključni navoj ispod | M10×1,25 | M10×1,25 |