{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Istovar | 580 mm | |
Duljina zglobnog kraka L1 | 287 mm | |
Duljina zglobnog kraka L2 | 223 mm | |
priključni navoj ispod | M10×1,25 | |
Snaga prianjanja | 1.300 N | |
maksimalno opterećenje | 14 kg | |
Duljina magnetske noge | 117 mm | |
Širina magnetske noge | 50 mm | |
Visina magnetske noge | 55 mm | |
Vrsta proizvoda | Mjerni stativ |
Broj artikla | 441180 600 | |
EAN / GTIN | 4045197713315 | |
Broj proizvođača | 441180 600 |