{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Istovar | 178 mm | |
Duljina zglobnog kraka L1 | 56 mm | |
Duljina zglobnog kraka L2 | 51 mm | |
priključni navoj ispod | M5 | |
Snaga prianjanja | 320 N | |
maksimalno opterećenje | 2,7 kg | |
Duljina magnetske noge | 36 mm | |
Širina magnetske noge | 30 mm | |
Visina magnetske noge | 36 mm | |
Vrsta proizvoda | Mjerni stativ |
Broj artikla | 441180 120SF | |
EAN / GTIN | 4045197713186 | |
Broj proizvođača | 441180 120SF |