{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Istovar | 349 mm | |
Duljina zglobnog kraka L1 | 149 mm | |
Duljina zglobnog kraka L2 | 129 mm | |
priključni navoj ispod | M8 | |
Snaga prianjanja | 800 N | |
maksimalno opterećenje | 8 kg | |
Duljina magnetske noge | 80 mm | |
Širina magnetske noge | 50 mm | |
Visina magnetske noge | 55 mm | |
Vrsta proizvoda | Mjerni stativ |
Broj artikla | 441180 290 | |
EAN / GTIN | 4045197713308 | |
Broj proizvođača | 441180 290 |