Magnetski mjerni stativ s preciznim namještanjem 290

Artikl br.: 441150 290
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
452 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Istovar 317 mm
Duljina zglobnog kraka L1 133 mm
Duljina zglobnog kraka L2 113 mm
priključni navoj ispod M8
Snaga prianjanja 800 N
maksimalno opterećenje 8 kg
Duljina magnetske noge 60 mm
Širina magnetske noge 50 mm
Visina magnetske noge 55 mm
Vrsta proizvoda Mjerni stativ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 441150 290
EAN / GTIN 7290005395017

Opis

Izvedba:

Mehanički magnetski mjerni stativ sa središnjim mehanizmom za stezanje. Sva tri zgloba priteže se samo jednom okretnom ručicom. Kontinuirano reguliranje sile stezanja s visokom stabilnošću. Kuglični zglobovi omogućuju brzo i jednostavno pozicioniranje. Magnetsko postolje s okretnim prekidačem i prizmatičnim postoljem.
Univerzalni držač mjernog sata s preciznim namještanjem, za steznu dršku s ⌀8mm, ⌀6mm, ⌀3/8 cola i mjerne naprave s prizmatičnim držačem.

Izvedba - Slika:

Precizno podešavanje na držaču mjernog sata