{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Izvedba | Preklopni magnet | |
Snaga prianjanja | 800 N | |
Priključni navoj | M8 | |
Usmjerenje priključnog navoja | centralno | |
Duljina | 60 mm | |
širina | 50 mm | |
Visina | 55 mm | |
Vrsta proizvoda | Magnetsko postolje |
Broj artikla | 440868 1 | |
EAN / GTIN | 2050001718204 | |
Broj proizvođača | 58 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Postolje 1
na zahtjev
Na zalihi
238 dijelovi na zalihi
49,93 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.653 dijelovi na zalihi
58,94 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Priključni navoj | M8 | M8 |
Usmjerenje priključnog navoja | centralno | bočno |
širina | 50 | 56 |
Snaga prianjanja | 800 | 1.000 |
Visina | 55 | 58 |
Duljina | 60 | 75 |
Vrsta proizvoda | Magnetsko postolje | Magnetsko postolje |