Magnetsko postolje, tip: 1

Artikl br.: 440620 1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Individual prices for business customers after login.
na zahtjev
Na zalihi
2.243 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Izvedba Preklopni magnet
Snaga prianjanja 1.000 N
Priključni navoj M8
Usmjerenje priključnog navoja bočno
Duljina 75 mm
širina 56 mm
Visina 58 mm
Vrsta proizvoda Magnetsko postolje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 440620 1
EAN / GTIN 4045197889577
Broj proizvođača 440620 1

Opis

Izvedba:

Magnetsko postolje s prizmatičnim podloškom i stražnjom stijenkom. Snažan magnet s ergonomskim okretnim prekidačem. Drška s plastičnom kapsulom za magnetsko postolje s povećanom zaštitom od udaraca i termičkom izolacijom.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


Magnetsko postolje, tip: 1

Magnetsko postolje, tip: 1

na zahtjev
Na zalihi
2.243 dijelovi na zalihi
58,94 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
303 dijelovi na zalihi
48,87 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Priključni navoj M8 M8
Izvedba Preklopni magnet Magnet
Usmjerenje priključnog navoja bočno bočno
Snaga prianjanja 1.000 N 1.000 N
Visina 58 mm 55 mm
Duljina 75 mm 80 mm
Vrsta proizvoda Magnetsko postolje Magnetsko postolje

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu