{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Istovar | 282 mm | |
Duljina zglobnog kraka L1 | 110 mm | |
Duljina zglobnog kraka L2 | 101 mm | |
priključni navoj ispod | M8 | |
Snaga prianjanja | 800 N | |
maksimalno opterećenje | 4 kg | |
Duljina magnetske noge | 60 mm | |
Širina magnetske noge | 50 mm | |
Visina magnetske noge | 55 mm | |
Vrsta proizvoda | Mjerni stativ |
Broj artikla | 441150 240 | |
EAN / GTIN | 7290005395109 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Magnetski mjerni stativ s preciznim namještanjem 240
na zahtjev
Na zalihi
260 dijelovi na zalihi
183,91 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
502 dijelovi na zalihi
140,45 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Duljina zglobnog kraka L1 | 110 | 110 |
Duljina zglobnog kraka L2 | 101 | 101 |
Širina magnetske noge | 50 | 50 |
Visina magnetske noge | 55 | 55 |
Duljina magnetske noge | 60 | 60 |
Vrsta proizvoda | Mjerni stativ | Mjerni stativ |
priključni navoj ispod | M8 | M8 |