Precizni unut. mjer. uređaj od čelika bez mjernog sata SU 100-160 mm

Artikl br.: 435040 100-160
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 43,14 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

mjerno područje (mm) Cijena uklj. PDV
  • Pakiranje: stabilna kutija

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Mjerno područje 100 mm - 160 mm
    Preciznost ponavljanja bez mjernog sata 0,5 µm
    Dubina mjerenja 230 mm
    Broj mjernih klinova 7
    Broj mjernih ploča 4
    Širina ploče za centriranje 75 mm
    Pakiranje stabilna kutija
    Vrsta proizvoda Precizna unutarnja mjerna naprava u 2 točke

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 435040 100-160
    EAN / GTIN 2050001047960
    Broj proizvođača 10800000

    Opis

    Izvedba:

    Samocentrirajući mjerni uređaj za mjerenje u 2 točke s oprugom za centriranje. Spretan i precizan prijenos putanje ticala preko prstenastog segmenta. Podešavanje na različite ⌀ vrši se pomoću fiksiranih, izmjenjivih ticala. Ticala s vrhom od tvrdog metala. Držač mjernog alata je toplinski izoliran.
    SU precizni mjerni uređaj za provrte, fiksna mjerna ticala od čelika.

    Upotreba:

    Za precizno mjerenje provrta, kružnosti i cilindrični, mjerenje unutarnjih profila.

    Opseg isporuke:

    Precizni mjerni uređaj za provrte (bez mjernog sata).

    Dodatni pribor:

    Produžeci za velike dubine mjerenja br. 435142, mjerni sat br. 434674, induktivni mjerni sat br. 434670, mjerni sat sa skalom ulijevo 434807 vel. 10, digitalni mjerni sat 434322, prsten za namještanje br. 484030.

    Napomena:

    Pri uporabi preciznih indikatora potreban je dodatno i produžetak br. 434920 vel. 10 ili mjerno ticalo br. 434900 vel. 16. Izvedba do mjernog područja od 800 mm dostupna na upit.