{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Mjerno područje | 35 mm - 60 mm | |
Preciznost ponavljanja bez mjernog sata | 0,5 µm | |
Dubina mjerenja | 180 mm | |
Broj mjernih klinova | 6 | |
Broj mjernih ploča | 3 | |
Širina ploče za centriranje | 28 mm | |
Pakiranje | stabilna kutija | |
Vrsta proizvoda | Precizna unutarnja mjerna naprava u 2 točke |
Broj artikla | 435040 35-60 | |
EAN / GTIN | 2050001047953 | |
Broj proizvođača | 10500000 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Precizni unut. mjer. uređaj od čelika bez mjernog sata SU, mjerno područje: 35-60mm
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi
421,99 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi
313,76 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj mjernih klinova | 6 | 6 |
Mjerno područje | 35 mm - 60 mm | 35 mm - 60 mm |
Dubina mjerenja | 180 mm | 178 mm |
Pakiranje | stabilna kutija | stabilna kutija |
Preciznost ponavljanja bez mjernog sata | 0,5 µm | 1 µm |
Vrsta proizvoda | Precizna unutarnja mjerna naprava u 2 točke | Precizna unutarnja mjerna naprava u 2 točke |
Širina ploče za centriranje | 28 mm | 28 mm |