{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Mjerno područje | 50 mm - 100 mm | |
Preciznost ponavljanja bez mjernog sata | 0,5 µm | |
Dubina mjerenja | 180 mm | |
Broj mjernih klinova | 11 | |
Broj mjernih ploča | 3 | |
Širina ploče za centriranje | 45 mm | |
Pakiranje | stabilna kutija | |
Vrsta proizvoda | Precizna unutarnja mjerna naprava u 2 točke |
Broj artikla | 435040 50-100 | |
EAN / GTIN | 2050001047977 | |
Broj proizvođača | 10600000 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Precizni unut. mjer. uređaj od čelika bez mjernog sata SU, mjerno područje: 50-100mm
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
472,97 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
334,96 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj mjernih klinova | 11 | 11 |
Mjerno područje | 50 mm - 100 mm | 50 mm - 150 mm |
Dubina mjerenja | 180 mm | 178 mm |
Pakiranje | stabilna kutija | stabilna kutija |
Preciznost ponavljanja bez mjernog sata | 0,5 µm | 1 µm |
Vrsta proizvoda | Precizna unutarnja mjerna naprava u 2 točke | Precizna unutarnja mjerna naprava u 2 točke |
Širina ploče za centriranje | 45 mm | 42,3 mm |