Glava ticala za Osimess precizne unutarnje mjerne uređaje 2,05-2,45 mm

Artikl br.: 435015 2,05-2,45
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Područje primjene (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Područje primjene 2,05 mm - 2,45 mm
    Vrsta proizvoda Glava ticala

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 435015 2,05-2,45
    EAN / GTIN 2050001055835
    Broj proizvođača 62600019

    Opis

    Izvedba:

    Ticala OSIMESS za male promjere od 1,0 do 11,5mm (bez mjerne igle). Vel. 0,95-1,15 do vel. 3,80-4,20 od tvrdog metala. Od veličine 4,15-4,80 u DLC prevlaci.