Mjerna igla za OSIMESS glave ticala 1,50-2,45 mm

Artikl br.: 435016 1,50-2,45
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Područje primjene (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Područje primjene 1,5 mm - 2,45 mm
    Vrsta proizvoda Mjerna igla

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 435016 1,50-2,45
    EAN / GTIN 2050001056108
    Broj proizvođača 62600068

    Opis

    Odgovara:

    Ticala br. 435015.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu