Mjerna igla za OSIMESS glave ticala 2,30-4,20 mm

Artikl br.: 435016 2,30-4,20
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Područje primjene (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Područje primjene 2,3 mm - 4,2 mm
Vrsta proizvoda Mjerna igla

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 435016 2,30-4,20
EAN / GTIN 2050001056115
Broj proizvođača 62600069

Opis

Odgovara:

Ticala br. 435015.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu