Glava ticala za Osimess precizne unutarnje mjerne uređaje 8,70-9,30 mm

Artikl br.: 435015 8,70-9,30
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Područje primjene (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Područje primjene 8,7 mm - 9,3 mm
Vrsta proizvoda Glava ticala

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 435015 8,70-9,30
EAN / GTIN 2050001055989
Broj proizvođača 62700024

Opis

Izvedba:

Ticala OSIMESS za male promjere od 1,0 do 11,5mm (bez mjerne igle). Vel. 0,95-1,15 do vel. 3,80-4,20 od tvrdog metala. Od veličine 4,15-4,80 u DLC prevlaci.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu